text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Batériový kábel 70mm² červený 10m


Položka č. 3D601016
Menovitý prierez vodiča 70
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Farebný vonkajší plášť Red
Materiál vodiča Meď
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitý prierez vodiča 70
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Farebný vonkajší plášť Red
Materiál vodiča Meď
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Red
Menovité napätie U0 750
Maximálna prípustná teplota vodiča 70
Približný vonkajší priemer 16.05
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG Iné
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Red
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Flexible Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 3D601016
EAN 8712734003821
UBB 500641082648
UNSPSC 26121708
Číslo materiálu výrobcu 70FLEXRED-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.