text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 3,7 mm 1000 kusov


Položka č. 3I757149
Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 20.6
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3.7
Rozsah AWG 16 - 14
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 20.6
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3.7
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 10.1
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 3I757149
EAN 8712734036904
UBB 500640179601
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 201BLU-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.