Šrubováky
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
Šrubováky
6S601978
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER 3/8 RRI-SA30511W
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6S601978
Hmotnosť stroja (kg)
1.36
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
550
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
10
Maximálny uťahovací moment (Nm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
1.36
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
550
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
10
Maximálny uťahovací moment (Nm)
10
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
720
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S601978
EAN
8717981295098
UBB
500636717422
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SA30511W