text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Fan-type disc POLIVLIES dm115xHmm medium granulation


Položka č. 4J084472
Priemer
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 19.05
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 114.3
Držiak hriadeľa (mm) 22.23
Granulácia 180
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 115
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 19.05
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 114.3
Držiak hriadeľa (mm) 22.23
Granulácia 180
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Áno
Značka Pferd
Váha kusu (g) 80
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4J084472
EAN 4007220748343
UBB 500582100193
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 44694102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.