text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 97 VK štvorhranný skrutkovací bit 8,1 mm 89 mm


Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmKľúč na spínaciu skrinku vystužený sklenenými vláknami. Čepeľ pre rukoväť Kraftform Kompakt/ systém vymeniteľných čepelí na rýchlu výmenu čepele bez potreby špeciálneho náradia - štvorhranná objímka.

Položka č. 2A402020
Veľkosť bitu (mm)
Dizajn Štvorhranné
Skrutkovací systém Vnútorný štvorec
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8.1
Dizajn Štvorhranné
Skrutkovací systém Vnútorný štvorec
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 9
HS kód
Model 97 VK

Popis

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmKľúč na spínaciu skrinku vystužený sklenenými vláknami. Čepeľ pre rukoväť Kraftform Kompakt/ systém vymeniteľných čepelí na rýchlu výmenu čepele bez potreby špeciálneho náradia - štvorhranná objímka.

Čísla materiálu

Položka č. 2A402020
EAN 4013288105370
UBB 500643548687
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05003461001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.