Šesťhranné matice
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
Matice
Šesťhranné matice
52080
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
Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ D6 (1.4462)
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
D6 (1.4462)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Technické údaje
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
D6 (1.4462)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Normy
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky