text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované |8| M4


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.824
HS kód

Rozmery

d-D M4
h 5
P 0.7
s 7

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Čísla materiálu

Položka č. 12348.040.001
EAN 8715494186186
UBB 500511126269
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.