text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICROM 293 666ABS30MM

Popis

Rozsah měření: 0-30 mm Přesnost: Refer to the list of specifications Číslicový krok: 0,001 mm / 0,001 mm/0.00005" Rovinnost: 0,3 µm ORIGIN: Ano ZAP/VYP: Ano Alarm slabé baterie: Ano Měřicí síla: 5-10 N HOLD: Ano Rovnoběžnost: 2 µm /0,00008 " for models up to 80 mm/3,2 " 3 µm/0,00012 " for models up to 105 mm/4,2 " Palcové-Metrické: Metrické Přesnost: ±2 µm Výstup dat: Ano Mezní chyba: 2 µm Zkratka: DIGIMATIC Mikrometr Životnost baterie: cca 3 roky (0-30 mm), cca 1 rok ( 30 mm) L: 34.8 mm A: 2.8 mm B: 6.2 mm C: 25 mm Dodává se: including Box, gauge block (from 25 mm upward), 1 battery Dodává se: Včetně pouzdra, nastavovací měrky (od 25 mm), 1 baterie Hmotnost: 275 g

Čísla materiálu

Položka č. M5108.293.666
EAN 4946368069227
UBB 500502218240
UNSPSC 41111601
Číslo materiálu výrobcu 293-666
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.