Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
1Z680766
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
Vŕtačka Milwaukee DE 13 RP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1Z680766
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
59
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
59
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
520
Typ držiaka vrtáka
Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 950
Značka
Milwaukee
Váha kusu (g)
3800
HS kód
Zobraziť
Model
DE 13 RP
Type
Rotary Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z680766
EAN
4002395235346
UBB
500513574862
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933409194