text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 5 x 86 mm 10 kusov


Položka č. 2O545006
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 52
Priemer (mm) 5 - 5
Celkový počet nástrojov 10
Počet vrtákov na sklo 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 50
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 52
Priemer (mm) 5 - 5
Celkový počet nástrojov 10
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Počet vrtákov na dlaždice 0
Počet univerzálnych vrtákov 0
Počet vrtákov do betónu 0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ 0
Počet vrtákov do dreva 0
Počet vrtákov na plast 0
Počet vrtákov na farebné kovy 0
Počet vrtákov na oceľ 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 90
HS kód
Type Drill Set

Čísla materiálu

Položka č. 2O545006
EAN 4002395329854
UBB 500513693092
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363484
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.