text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Okružné píly FMCS66-0C


Položka č. 5C005249
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 7.5
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 66
Priemer pílového kotúča (mm) 203
Otvor pre pílový kotúč (mm) 15.87
Voľnobežné otáčky (1/min) 4000
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 7.5
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 66
Priemer pílového kotúča (mm) 203
Otvor pre pílový kotúč (mm) 15.87
Voľnobežné otáčky (1/min) 4000
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 14300
HS kód
Model M18 FMCS66-0C
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. 5C005249
EAN 4058546325060
UBB 500718079733
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933472110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.