text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Osvetlenie pracovného priestoru M18 AL-0


Položka č. 3W543583
Farba krytu Iné
Typ napätia DC
So snímačom pohybu Nie
So stmievačom Nie
Nastaviteľný Nie
So spínačom Nie
So svetelným snímačom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba krytu Iné
Typ napätia DC
So snímačom pohybu Nie
So stmievačom Nie
Nastaviteľný Nie
So spínačom Nie
So svetelným snímačom Nie
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
S indikátorom prítomnosti Nie
S reflektorom Nie
Priamy/nepriamy podiel samostatne ovládateľný Nie
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému Nie
Menovité napätie (V) 18 - 18
So zdrojom svetla Áno
S ovládacím zariadením Nie
Vhodný na pracovisko podľa EN 12464-1 Áno
Flexibilné hlavy svietidiel Áno
So samostatným svetlom na čítanie Nie
Teplota farby (K) 4000 - 4000
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 1500
Dostupná podpora IFTTT Nie
Fotobiologická bezpečnosť podľa EN 62471 RG2
Stmievanie 0-10 V Nie
Stmievanie 1-10 V Nie
Stmievanie DALI Nie
Stmievanie DMX Nie
Stmievací potenciometer (integrovaný) Nie
Stmievanie LineSwitch Nie
Stmievanie vlastný systém výrobcu Nie
Stmievanie modulácia sieťového napätia Nie
Vypnutie fázy stmievania Nie
Stmievanie fázy zapnutia Nie
Stmievanie programovateľné Nie
Stmievanie RF Nie
Stmievanie Redukcia sínusovej vlny Nie
Stmievanie Dotykom a stmievaním Nie
Stmievanie Zigbee Nie
Stmievanie pomocou tlačidla Nie
Bez funkcie stmievania Áno
Stmievanie DSI Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit Nie
Kompatibilný s Google Assistant Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa Nie
Vymeniteľné ovládacie zariadenie Nie
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 1800
HS kód
Type LED Area Light

Čísla materiálu

Položka č. 3W543583
EAN 4002395380534
UBB 500513657378
UNSPSC 27112800
Číslo materiálu výrobcu 4932430392
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.