text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trojuholníková brúska FMS 200 INTEC


Položka č. 5X142910
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 200
Hmotnosť stroja (kg) 1.2
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 13000 - 13000
Rohový prípravok základnej dosky (mm) 147
Značka Metabo
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 200
Hmotnosť stroja (kg) 1.2
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 13000 - 13000
Rohový prípravok základnej dosky (mm) 147
Značka Metabo
Type FMS 200 Intec

Čísla materiálu

Položka č. 5X142910
EAN 4007430151704
UBB 500658544373
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600065500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.