text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponorné čerpadlo TP 6600


Položka č. 7B630175
Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Kvalita materiálu krytu motora Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW) 0.25
Objemový prietok (BEP) (m³/h) 6.6
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Menovitý prevádzkový režim Iné
S ochranou proti chodu nasucho Nie
Typ regulácie otáčok Iné
Regulácia otáčok motora Iné
S rezacím systémom Nie
Materiálová skriňa čerpadla Iné
Obvod čerpadla Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Vhodný na suché nastavenie Áno
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky 1 1/4 palca (32)
Výstupná strana prípojky Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné
Značka Metabo
Type TP 6600

Čísla materiálu

Položka č. 7B630175
EAN 4003665502236
UBB 500658597744
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0250660000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.