text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponorné čerpadlo TP 12000 SI


Položka č. 6R284523
Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) IP68
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) IP68
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Kvalita materiálu krytu motora Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW) 0.6
Objemový prietok (BEP) (m³/h) 11.7
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Menovitý prevádzkový režim Iné
S ochranou proti chodu nasucho Nie
Typ regulácie otáčok Iné
Regulácia otáčok motora Iné
S rezacím systémom Nie
Materiálová skriňa čerpadla Iné
Obvod čerpadla Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Vhodný na suché nastavenie Áno
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky 1 1/4 palca (32)
Výstupná strana prípojky Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné
Type TP 12000 SI

Čísla materiálu

Položka č. 6R284523
EAN 4003665401553
UBB 500658543797
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0251200009
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.