text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEV 17-125 QUICK RT


Položka č. 4U089080
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1750
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1750
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800 - 11000
Značka Metabo
Type WEV 17-125 Quick RT

Čísla materiálu

Položka č. 4U089080
EAN 4007430314161
UBB 500678922609
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601089000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.