text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Príklepová vŕtačka SBEV 1100-2 S


Položka č. 9G519628
Šírka 79
Výška 275
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 361
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 2.8
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 79
Výška 275
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 361
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 2.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 40
Max. krútiaci moment (Nm) 42
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 22
Výstupný výkon (W) 580
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 22
Max. počet zdvihov (1/min) 58900
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 3100
Značka Metabo
Type SBEV 1100-2 S

Čísla materiálu

Položka č. 9G519628
EAN 4007430313010
UBB 500668626608
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600784500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.