text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Extrakční jednotka SPA 1702 W


Položka č. 8Z145504
Šírka 562
Výška 1671
Hĺbka 882
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 90
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 24
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 562
Výška 1671
Hĺbka 882
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 90
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 24
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 81
Napätie 220 - 240
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 17.3
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 100
Zapojenie automatického elektrického nástroja Áno
Frekvencia 50 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 2.5
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
Type SPA 1702 W

Čísla materiálu

Položka č. 8Z145504
EAN 4003665398358
UBB 500658520191
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0130170100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.