text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Skrutkovacia píla STEB 140 Plus STEB 140 PLUS


Položka č. 0Z527749
Zdvih (mm) 26
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.6
Hĺbka rezu v dreve (mm) 140
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 1000 - 3100
Ambalat la 1

Technické údaje

Zdvih (mm) 26
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 2.6
Hĺbka rezu v dreve (mm) 140
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 1000 - 3100
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 35
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 10
Rozsah otáčania (°) -45 - 45
Značka Metabo
Type STEB 140

Čísla materiálu

Položka č. 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601404700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.