text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Hammer 2X 5.2AH


Položka č. 3E852636
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihov (1/min) 32300
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 500
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihov (1/min) 32300
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 2050
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min) 0 - 3800
Počet dodaných batérií 2

Čísla materiálu

Položka č. 3E852636
EAN 4007430298249
UBB 500678919241
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602356650
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.