text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm red PP


Položka č. 0Q174429
Farba Red
Materiál Iné
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 45
Vnútorná šírka (mm) 352
Vnútorná výška (mm) 165
Vonkajšia šírka (mm) 400
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Red
Materiál Iné
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 45
Vnútorná šírka (mm) 352
Vnútorná výška (mm) 165
Vonkajšia šírka (mm) 400
Vonkajšia výška (mm) 175
Vonkajšia hĺbka (mm) 600
Vnútorná hĺbka (mm) 551
Značka La-ka-pe
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 0Q174429
EAN 4031022016348
UBB 500573812665
UNSPSC 24102103
Číslo materiálu výrobcu TK600/175-0 ROT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.