Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
E9204.204.000
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
KUKK PULLERS 204/0 50 MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Žiaľ ... výrobok, ktorý hľadáte, už nie je k dispozícii
Podobné produkty:
FACO EXTRACTOR U.306-180PB
Položka č.:
7G257512
cena za 
-
Zobraziť všetky produkty
Položka č.
E9204.204.000
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
1
Počet hákov
2
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
70
Hĺbka hákovej pätky (mm)
70
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
50 - 50
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
1
Počet hákov
2
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
70
Hĺbka hákovej pätky (mm)
70
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
50 - 50
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E9204.204.000
EAN
4021176028168
UBB
240127037812
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
204-0