text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Gedore 7 3/8AF


Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Hmotnosť 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 3/8 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 140
Hmotnosť 38
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 3/8 palca
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 23
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 15.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.2
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) 3/8 palca
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód
Model 7 3/8AF
Type Combination Spanner

Čísla materiálu

Položka č. G2110.096.001
EAN 4010886609910
UBB 203122576432
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6099190

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.