Kombinované kľúče
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
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
G2110
G2110.032.001
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
Kombinovaný kľúč Gedore 7 3,2 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
77
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
3.2
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
6
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
3.2
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
9.2
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
6.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
2.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
2.8
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
8
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G2110.032.001
EAN
4010886608074
UBB
240120683679
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
6080760
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie.
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky