text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Gedore 1 B 33


Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Hmotnosť 827
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 410
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 33
Hmotnosť 827
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 33
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 70.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 47.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 11.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 20.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 820
HS kód
Model 1 B 33
Type Combination Spanner

Čísla materiálu

Položka č. G2100.330.001
EAN 4010886600337
UBB 240122567151
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6003340

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.