text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Bahco 111M 32 mm


Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 32
Počet hrotov 12
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 350
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 32
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 32
Počet hrotov 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 500
HS kód

Popis

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Čísla materiálu

Položka č. L8310.320.001
EAN 7314151828868
UBB 203120088638
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 111M-32

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.