text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Bahco 111M 11 mm


Kombinované kľúče, metrické. Normy: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318. ISO 1711-1 a DIN 3113 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Uhol vychýlenia vidlicového kľúča 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. 12-bodový Dynamic-Drive profil zabezpečuje dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Uhol zahnutia očkového kľúča 15° pre lepšiu priľnavosť a uchytenie. Väčšie a obojsmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.

Položka č.
Dĺžka (m)
Zobraziť všetko
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Zobraziť všetko
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 11
Počet hrotov 12
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 153
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 11
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 11
Počet hrotov 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 30
HS kód
Model 111M
Type Combination Wrench

Popis

Kombinované kľúče, metrické. Normy: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318. ISO 1711-1 a DIN 3113 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Uhol vychýlenia vidlicového kľúča 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. 12-bodový Dynamic-Drive profil zabezpečuje dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Uhol zahnutia očkového kľúča 15° pre lepšiu priľnavosť a uchytenie. Väčšie a obojsmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.

Čísla materiálu

Položka č. L8310.110.001
EAN 7314151828660
UBB 203120086657
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 111M-11

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.