text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Ocel 5.8 Pozinkované M6


Položka č.
Značka Kipp
Trieda 5.8
D1_MM 18.1
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 69.9
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
Trieda 5.8
D1_MM 18.1
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 69.9
Info Materiál: Manipulačná páka z ocele 1.0401. Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vystuženého sklenými vláknami. Osový čap z nerezovej ocele 1.4305. Závrtná skrutka a podložka z ocele, trieda pevnosti 5.8. Prevedenie: Ovládacia páka, závitová skrutka a podložka modro pasivované. Tlačná podložka čierna. Osový čap bez povrchovej úpravy. Poznámka: Plasty majú vlastnosť, že pri záťaži u nich dochádza k tečeniu (retardácii), čo môže znižovať upínaciu silu.
HS kód

Rozmery

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Ruční síla 120
D 6
D1 18.1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2

Čísla materiálu

Položka č. 58136.060.001
EAN 4059245208708
UBB 500689992708
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0788.1502206

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.