text.skipToContent text.skipToNavigation

Index Steel though bolt with Atlantis C3-L coating

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Položka č.
Značka Index
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 1
Vlastnosti povrchu Atlantis C3 L
Závit Metrický závit

Technické údaje

Značka Index
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 1
Vlastnosti povrchu Atlantis C3 L
Závit Metrický závit
Info
  • Code = Písmenový kód označení
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • df = Velikost otvoru v konstrukci
  • h1 = Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu
  • hnom = Minimální hloubka vývrtu otvoru
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • ring ø = Kroužek o průměru
  • Scr,N = Odstup characteristický
  • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
  • Smin. = Minimální odstup
  • Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN
  • Tinst = Utahovací moment v Nm
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr,N a Ccr,N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Popis

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.