text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota rázový kľúč 3/4 uhlový YX-500C

Položka č. YX-500CYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 7500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 45
Maximálny uťahovací moment (Nm) 45
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 7500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 45
Maximálny uťahovací moment (Nm) 45
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota
Váha kusu (g) 2022.3
HS kód
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Položka č. YX-500CYOK
EAN 8717981071302
UBB 500619109449
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu YX-500C
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.