text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm


Položka č. 7X895164
Celková dĺžka (mm) 435
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20-120
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 435
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20-120
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Hazet
Váha kusu (g) 1780
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 5121-2CLT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.