Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7G192617
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
Hazet Torque spanner 5108-3 CT 1/4 inch 2.5-25 Nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7G192617
Celková dĺžka (mm)
234
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
2.5-25
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.25
Vhodné na predĺženie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
234
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
2.5-25
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.25
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Váha kusu (g)
420
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G192617
EAN
4000896218882
UBB
500583100747
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
5108-3CT