text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit TX 30 3/8 palca E E8 dĺžka 28 mm

Položka č.
Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 28
Priemer 17.5
Veľkosť (TX) 8
Dĺžka (m) 28

Technické údaje

Dizajn Pre vyčnievajúcu skrutku Torx
Celková dĺžka (mm) 28
Priemer 17.5
Veľkosť (TX) 8
Dĺžka (m) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 6
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Hĺbka kľúča (mm) 6
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 25
HS kód
Type Socket

Popis

Ručne ovládaná, vrúbkovaná rukoväť, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2225.080.001
EAN 4010886625057
UBB 240122722665
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6250510

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.