text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8


Položka č. 4Q098417
Elektronické Nie
Hmotnosť 714
Celková dĺžka (mm) 319
Izolačná ochrana 1000 V Áno
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 5
Šírka hlavy (mm) 50
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 714
Celková dĺžka (mm) 319
Izolačná ochrana 1000 V Áno
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 5
Šírka hlavy (mm) 50
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.1
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 62
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4Q098417
EAN 4002805937303
UBB 500684585820
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3125335
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.