text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2


Položka č. 7Y191667
Elektronické Nie
Hmotnosť 825
Celková dĺžka (mm) 369
Izolačná ochrana 1000 V Áno
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10
Šírka hlavy (mm) 50
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 825
Celková dĺžka (mm) 369
Izolačná ochrana 1000 V Áno
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10
Šírka hlavy (mm) 50
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.025
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 62
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 820
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7Y191667
EAN 4002805937280
UBB 500684585663
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3079066
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.