text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Položka č. 3P728790
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 10000
Celková dĺžka (mm) 1250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) 200
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 10000
Celková dĺžka (mm) 1250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) 200
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 11001
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3P728790
EAN 4010886950234
UBB 500684588634
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3022862
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.