text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TORCOFLX UK 1/4 1-5NM


Položka č. 2P492005
Elektronické Nie
Hmotnosť 610
Celková dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) 1
Šírka hlavy (mm) 25
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 610
Celková dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) 1
Šírka hlavy (mm) 25
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.025
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Výška hlavy (mm) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 320
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2P492005
EAN 4002805935521
UBB 500673274816
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2958007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.