text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301871


Položka č. 2K655804
Elektronické Nie
Hmotnosť 240
Celková dĺžka (mm) 330
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 10
Šírka hlavy (mm) 35
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 240
Celková dĺžka (mm) 330
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 10
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.025
Vhodné na predĺženie Nie
Predĺženie dĺžky (mm) 0
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25.3
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 540
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3301871
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.