text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301220


Položka č. 8F820927
Elektronické Nie
Hmotnosť 3505
Celková dĺžka (mm) 960
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 110
Šírka hlavy (mm) 69
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 3505
Celková dĺžka (mm) 960
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 110
Šírka hlavy (mm) 69
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Predĺženie dĺžky (mm) 0
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4184
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3301220
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.