text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301219


Položka č. 1J688397
Elektronické Nie
Hmotnosť 2132
Celková dĺžka (mm) 680
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 80
Šírka hlavy (mm) 62.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 2132
Celková dĺžka (mm) 680
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 80
Šírka hlavy (mm) 62.5
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Predĺženie dĺžky (mm) 0
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2390
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1J688397
EAN 4060833012195
UBB 500694993121
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3301219
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.