text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301218


Položka č. 2F458048
Elektronické Nie
Hmotnosť 1305
Celková dĺžka (mm) 575
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 60
Šírka hlavy (mm) 46
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 1305
Celková dĺžka (mm) 575
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 60
Šírka hlavy (mm) 46
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Predĺženie dĺžky (mm) 0
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35.9
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1541
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2F458048
EAN 4060833012188
UBB 500694992966
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3301218
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.