text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301217


Položka č. 7A475911
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1125
Celková dĺžka (mm) 485
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 40
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1125
Celková dĺžka (mm) 485
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 40
Šírka hlavy (mm) 46
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Predĺženie dĺžky (mm) 0
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35.9
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1350
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7A475911
EAN 4060833012171
UBB 500694992701
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3301217
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.