Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
5U147155
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
GEDO TORQUE WRENCH 3301216
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5U147155
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
977
Celková dĺžka (mm)
395
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Nie
Uťahovací moment (Nm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
977
Celková dĺžka (mm)
395
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Nie
Uťahovací moment (Nm)
20
Šírka hlavy (mm)
46
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Predĺženie dĺžky (mm)
0
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35.9
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1176
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5U147155
EAN
4060833012164
UBB
500694992545
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3301216