text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301214


Položka č. 2O320953
Elektronické Nie
Hmotnosť 398
Celková dĺžka (mm) 285
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 5
Šírka hlavy (mm) 35
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 398
Celková dĺžka (mm) 285
Izolačná ochrana 1000 V Nie
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 5
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.1
Vhodné na predĺženie Nie
Predĺženie dĺžky (mm) 0
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25.3
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 515
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3301214
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.