Ráčny
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
Račne & príslušenstvo
Ráčny
3X456484
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300866
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3X456484
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Hmotnosť
487
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
323
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
24
Hmotnosť
487
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
24
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
52
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
47
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
10.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
14.5
Ráčnový model
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
500
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X456484
EAN
4060833008662
UBB
500694953935
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3300866