text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč na rúry typu S Knipex pre priemer 60 mm z chróm-vanádiovej ocele 420 mm


Kľúč na rúry typu S Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Časovo úsporné, presné nastavenie šírky uchopenia priamo na obrobku stlačením tlačidla. Menšia potreba námahy vďaka samočinnému uzamknutiu. Žiadne neúmyselné posúvanie rukovätí klieští. Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu vďaka dodatočne tvrdeným zubom. Maximálna nosnosť vďaka kompletne kaleným rukovätiam. Úchopové čeľuste so špeciálne tvrdenými zubami, tvrdosť približne 56 HRC. - Šírka zovretia: 60 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Ø 60 mm- Kapacita pre matice: 60 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 1 1/2in- Vnútorný priemer rúrky: 37,5mm

Položka č. 1Z142227
Dĺžka (m) 420
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1600
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 420
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1600
HS kód

Popis

Kľúč na rúry typu S Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Časovo úsporné, presné nastavenie šírky uchopenia priamo na obrobku stlačením tlačidla. Menšia potreba námahy vďaka samočinnému uzamknutiu. Žiadne neúmyselné posúvanie rukovätí klieští. Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu vďaka dodatočne tvrdeným zubom. Maximálna nosnosť vďaka kompletne kaleným rukovätiam. Úchopové čeľuste so špeciálne tvrdenými zubami, tvrdosť približne 56 HRC. - Šírka zovretia: 60 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Ø 60 mm- Kapacita pre matice: 60 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 1 1/2in- Vnútorný priemer rúrky: 37,5mm

Čísla materiálu

Položka č. 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 83 60 015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.