Obojstranné kľúče
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
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
5U303916
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW16X17MM L205MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5U303916
Dĺžka (m)
206
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
16
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
6.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
206
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
16
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
6.1
Výška hlavy veľká (mm)
6.1
Šírka hlavy malá (mm)
36.8
Šírka hlavy veľká (mm)
40.3
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
110
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5U303916
EAN
4060833009423
UBB
500694963751
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3300942