text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BREAKING TORQUE WRENCH TBN 9X12MM


Položka č. 9S067830
Elektronické Nie
Hmotnosť 830
Celková dĺžka (mm) 408
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) 27
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Elektronické Nie
Hmotnosť 830
Celková dĺžka (mm) 408
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) 27
Veľkosť pripojenia (mm) 16
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1027
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 9S067830
EAN 4002805937389
UBB 500684588063
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1824732
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.