text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový Špirálový vrták DIN 338 HSS-G lesklý 3 mm


Brúsené HSS vrtáky do kovu sú vyrobené z rýchloreznej ocele. Úplné brúsenie počas výrobného procesu zabezpečuje veľmi ostré vrtáky s vysokou presnosťou. Priečny hrot zabezpečuje samostredenie a umožňuje vŕtanie bez vibrácií. Pri použití v kombinácii s rezným olejom (90483.000.407, 90019.000.105) dochádza k výraznému predĺženiu životnosti nástroja.

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 61
Priemer vrtáka (mm) 3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre oceľ Áno
Uhol hrotu (°) 118
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 2.92
HS kód
Type Twist Drill Bit

Popis

 

Brúsené HSS vrtáky do kovu sú vyrobené z rýchloreznej ocele.
Úplné brúsenie počas výrobného procesu zabezpečuje veľmi ostré vrtáky s vysokou presnosťou.

Priečny hrot zabezpečuje samostredenie a umožňuje vŕtanie bez vibrácií.

Pri použití v kombinácii s rezným olejom (90483.000.407, 90019.000.105) dochádza k výraznému predĺženiu životnosti nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. U0001.030.001
EAN 8715494651547
UBB 240201381037
UNSPSC 23241639

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.