Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
6R797960
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
Facom Ručné závitníky M14X200
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6R797960
Rozteč závitov (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
9
Počet častí
3
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Rozteč závitov (mm)
2
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
9
Počet častí
3
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
14 - 14
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
223
HS kód
Zobraziť
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R797960
EAN
3148511533451
UBB
500637606020
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.14X200T3